Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003448 Herst.-Nr.: 163-522X50 EAN/GTIN: 4000896141043 |
| |
|
| | |
| HAZET Ergänzungsmodul leer 163-522x50 - 3 Kleinteilefächer
- H 33 x B 522 x T 50 mm
- Für Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
- Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
- Für die Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-172x50 bzw. 163-522x50
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 522 mm x 50 mm x 33 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
- Ordnungssystem Größe: 519 x 50 mm
Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 522 x 50 x 35 mm | Herstellerartikelnummer: | 163-522X50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,38* | € 8,64* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,39* | € 8,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,57* | € 8,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,60* | € 8,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,80* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|