Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm 72 Zähne Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm 72 Zähne Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm 72 Zähne Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm 72 Zähne Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm 72 Zähne Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8003459
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6401N
EAN/GTIN:
     4000896115204
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre

HAZET Einsteck-Umschaltknarre 1/4" 9x12mm

  • Feinverzahnung, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 1/4 Zoll (6,3 mm)
  • Abmessungen / Länge: 46 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 11 mm
  • Kopfstärke (a1): 16.5 mm
  • Kopfbreite b: 25 mm
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Schaft:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Herstellerartikelnummer:
6401N
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 68,62*
5 Tage
27
1
€ 5,90*
ab € 62,01*
€ 78,26*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 64,37*
€ 80,73*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 81,41*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 85,42*
€ 105,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.