Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben Schraubendrehereinsatz 1/2" T30x55mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben Schraubendrehereinsatz 1/2" T30x55mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben Schraubendrehereinsatz 1/2" T30x55mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben Schraubendrehereinsatz 1/2" T30x55mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben Schraubendrehereinsatz 1/2" T30x55mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben Schraubendrehereinsatz 1/2" T30x55mm Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8003509
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     992-T30
EAN/GTIN:
     4000896047505
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Außen-Torx

HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/2" T30 55mm Innentorx-Schrauben

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 1/2 Zoll (12,5 mm)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T30
  • Abmessungen / Länge: 55 mm
  • Länge l1: 17 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk

Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung

Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke

Optimierter Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Rändelung:
Ja
Veredelung:
verchromt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Antriebsnorm:
DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174
Gesamtlänge:
50 mm
Antriebsgröße:
1/4 in
Schlüsselweite:
13 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
18 mm
Außendurchmesser Antrieb:
18 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 14,01*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 14,36*
4 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 11,35*
€ 15,03*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 15,13*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 14,65*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.