Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003524 Herst.-Nr.: 918-10 EAN/GTIN: 4000896046416 |
| |
|
| | |
| HAZET Verlängerung 1/2" 248mm - Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3123, ISO 3316
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/2 Zoll (12,5 mm)
- Abtrieb: Vierkant massiv 1/2 Zoll (12,5 mm)
- Abmessungen / Länge: 248 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Länge: | 248 mm | Herstellerartikelnummer: | 918-10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,32* | € 18,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,04* | € 19,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,35* | € 20,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,48* | € 20,62* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,46* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|