Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003651 Herst.-Nr.: 8801-8 EAN/GTIN: 4000896039425 |
| |
|
| | |
| HAZET Steckschlüsseleinsatz 3/8" 8 x 75mm für Innen-6kt. - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 3/8 Zoll (10 mm)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 75 mm
- Länge l1: 48.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Länge: | 75 mm | Ausführung: | ohne abgesetzte Klinge | Herstellerartikelnummer: | 8801- 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,73* | € 9,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,37* | € 10,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,36* | € 10,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,48* | € 10,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,19* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|