Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003681 Herst.-Nr.: 871-4 EAN/GTIN: 4000896038879 |
| |
|
| | |
| HAZET Kardanverlängerung 1/4" 102mm Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten - Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° - Durch Aufstecken des Steckschlüsseleinsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/4 Zoll (6,3 mm)
- Abtrieb: Vierkant massiv 1/4 Zoll (6,3 mm)
- Abmessungen / Länge: 101.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Länge: | 102 mm | Herstellerartikelnummer: | 871-4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 10,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,62* | € 12,11* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 12,87* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,56* | € 12,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,88* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|