Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003706 Herst.-Nr.: 8503-1x5.5 EAN/GTIN: 4000896037247 |
| |
|
| | |
| HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 5,5 x 1 mm Schlitz - Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Spitze nach ISO 2380-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/4 Zoll (6,3 mm)
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 1 x 5.5 mm
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 16 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 5,5 mm | Klingenstärke: | 1,0 mm | Länge: | 28 mm | Herstellerartikelnummer: | 8503-1 X 5,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, schlitz-schraubendreher, knarrenkasten hazet |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 7,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,55* | € 7,74* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,89* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,97* | € 8,32* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,71* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|