Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003797 Herst.-Nr.: 6450d-16 EAN/GTIN: 4000896028481 |
| |
|
| | |
| HAZET Einsteck-Maulschlüssel 16mm 14x18mm - Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 58 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
- Kopfstärke a: 9 mm
- Kopfstärke (a1): 21.5 mm
- Kopfbreite b: 35.5 mm
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 16 mm | Schaft: | 14 x 18 mm | Stichmaß: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 6450d-16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,17* | € 36,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,30* | € 39,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,20* | € 40,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,58* | € 42,04* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 41,86* | € 52,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|