Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003815 Herst.-Nr.: 6430c EAN/GTIN: 4000896027958 |
| |
|
| | |
| HAZET Einsteck-Anschweißstück 9x12mm - Lieferung inklusive Feder, Stift und Abdeckung
Achtung: beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten (siehe Umrechnungstabelle auf Seite 301) - Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Kopfstärke a: 10 mm
- Kopfstärke (a1): 14.5 mm
- Kopfbreite b: 19 mm
Weitere Informationen: | | Schaft: | 9 x 12 mm | Anschweißmaße: | 10 x 19 mm | Herstellerartikelnummer: | 6430c |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,74* | € 28,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,77* | € 28,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,87* | € 28,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,34* | € 30,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,26* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|