| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004232 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784528443 |
| |
|
| | |
| FORMAT Schaltschrankschlüssel Elektro Schaltschrankschlüssel Elektro Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit Doppelbit Schlitz 7 mm/Kreuzschlitz PH 2, Außenvierkant 6; 7; 8 mm; Außendreikant 7; 9; 10 mm, Doppelbart 3–5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm sowie Flaschenöffner. Lieferung mit 1/4"-Kunststoffadapter. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Maße: | 110 x 75 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784528443 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 9,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,76* | € 9,68* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,76* | € 9,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,76* | € 9,68* | | | | Lager 223 | 4 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,72* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|