Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D4,1mm L 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D4,1mm L 0 mm Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D4,1mm L 0 mm Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D4,1mm L 0 mm Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D4,1mm L 0 mm Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D4,1mm L 0 mm Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikel-Nr.:
     223-8004291
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     72052
EAN/GTIN:
     0662633720528
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D4,1mm L 0 mm

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ XW, blau-orange

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
9S
Bindung:
Harz
Kornart:
Silicium-Carbid
Innendurchmesser:
25.4 mm
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Edelstahl, Eisen-Metallen, Holz, Kunstoff, Lack, NE-Metall und Stahl
Außendurchmesser:
152 mm
SB-Verpackt:
Nein
Kletthaftend:
Nein
Feinheitsgrad:
fein
max. Drehzahl:
6000 r/min
Aussparungsdurchmesser:
25.4 mm
Einsatzbereich:
Geeignet für Abtrags- und Entgratarbeiten
Trägermaterial:
Faservlies
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen locline
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 25,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,36*
€ 25,90*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,35*
€ 25,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,90*
€ 27,27*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 24,85*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.