Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L 0 mm Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø2,2x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L 0 mm Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø2,2x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L 0 mm Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø2,2x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L 0 mm Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø2,2x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L 0 mm Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø2,2x0mm blau-orange LOC-LINE
Artikel-Nr.:
     223-8004315
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     72014
EAN/GTIN:
     0662633720146
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L 0 mm

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, blau-orange

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
2
Bindung:
Harz
Kornart:
Korund/Silicium-Carbid
Anwendung:
Geeignet zum Entgraten und reduzieren von Rautiefen
Außendurchmesser:
76.2 mm
SB-Verpackt:
Nein
Kletthaftend:
Nein
Feinheitsgrad:
fein
max. Drehzahl:
5100 r/min
Einsatzbereich:
Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen
Trägermaterial:
Faservlies, verpresst
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen locline
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,27*
€ 26,00*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,38*
€ 26,05*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,30*
€ 26,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,84*
€ 27,43*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 24,68*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.