Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm heller
Artikel-Nr.:
     223-8004459
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28658
EAN/GTIN:
     4010159286589
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer

HELLER Betonbohrer ProXtreme 8x250/185mm

Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.

Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
185 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
28658G2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,26*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 6,92*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 6,97*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 6,99*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,07*
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
29630 4
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.