Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange links 16/16 TN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange links 16/16 TN16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange links 16/16 TN16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange links 16/16 TN16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange links 16/16 TN16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange links 16/16 TN16
Artikel-Nr.:
     223-8004992
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     761-16-160-792
EAN/GTIN:
     4053569227100
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden

CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange links 16/16 TN16

Gewinde-Bohrstange, Innenbearbeitung

Ausführung: Gewinde-Bohrstange, inkl. Auflageplatte, Steigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innengewinde – rechts/links.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A16 SIL P16
Schaft-rund(Vollmaterial):
16 mm
D min.:
19 mm
L:
170 mm
L1:
34 mm
h1:
7,5 mm
Ausführung:
links
Größe Halter:
2
Wendeschneidplatte:
16 NL...
Herstellerartikelnummer:
4053569227100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 58,75*
€ 73,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,77*
€ 76,11*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 60,82*
€ 76,19*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 60,34*
€ 77,16*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 76,22*
€ 94,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.