Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 12/16 TN11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 12/16 TN11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 12/16 TN11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 12/16 TN11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 12/16 TN11
Artikel-Nr.:
     223-8004997
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     761-11-120-791
EAN/GTIN:
     4053569227056
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange

CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 12/16 TN11

Gewinde-Bohrstange, Innenbearbeitung

Ausführung: Gewinde-Bohrstange, inkl. Auflageplatte, Steigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innengewinde – rechts/links.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A1216 SIR K11
Schaft-rund(Vollmaterial):
12-16 mm
D min.:
15 mm
L:
125 mm
L1:
36 mm
h1:
7 mm
Ausführung:
rechts
Größe Halter:
1
Wendeschneidplatte:
11 NR..
Herstellerartikelnummer:
4053569227056
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 53,07*
€ 67,40*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,24*
€ 67,44*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 54,63*
€ 69,39*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 70,39*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 68,28*
€ 84,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.