| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005002 Herst.-Nr.: 760-16-121-792 EAN/GTIN: 4053569227001 |
| |
|
| | |
| CAB CUTTING Gewinde-Klemmhalter links SEL 1212 K16 aussen Gewinde-Klemmhalter, Außenbearbeitung Ausführung: Gewindeklemmhalter, inkl. Auflageplatte, Neigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außengewinde – rechts/links. Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | SEL 1212 F16 | Schaft-vierkant: | 12 x 12 mm | L: | 80 mm | h1: | 12 mm | Ausführung: | links | Wendeschneidplatte: | 16 EL... | Herstellerartikelnummer: | 4053569227001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,09* | € 53,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,25* | € 53,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,72* | € 54,42* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,41* | € 56,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,26* | € 66,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|