Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D160mm Z9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D160mm Z9
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D160mm Z9
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D160mm Z9
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D160mm Z9
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D160mm Z9
Artikel-Nr.:
     223-8005106
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     563-08-160-113
EAN/GTIN:
     4053569225939
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf

CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D160mm Z9

Plan-Aufsteckfräser, 45°

Ausführung: Standardplanfräser mit weichem Schnitt durch sehr positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen für eine universelle Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Ø D:
160 mm
Z:
8
Ø d H7:
40 mm
L:
63 mm
Ø D1:
173 mm
ap max.:
6,5 mm
Wendeschneidplatte:
SEET/SEKT 1204...
Herstellerartikelnummer:
4053569225939
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,02*
€ 485,79*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,04*
€ 486,01*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,32*
€ 493,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 452,50*
€ 516,39*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,68*
€ 628,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,04*
€ 747,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,64*
€ 730,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,30*
€ 683,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,14*
€ 673,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,68*
€ 660,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.