| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005494 Herst.-Nr.: 1HODO30025003 EAN/GTIN: 4053569228091 |
| |
|
| | |
| STARK Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z160 HZ Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen. Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren. Weitere Informationen: | | Breite: | 2,5 mm | Zahnform: | HZ - Standardzahnform zum Schneiden von Rohren | Außen-Ø: | 300 mm | Werkstoff: | HSS | Zähnezahl: | 160 | Bohrungs-Ø: | 32 mm | Schnittwert INOX: | 15 m/min | Schnittwert Gusseisen: | 15 m/min | Oberfläche/Beschichtung: | dampfbehandelt | Schnittkante geschliffen: | Nein | Schnittwert Stahl: | 30 m/min | 15 m/min | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | 130 m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 90 m/min | Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis): | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,09* | € 88,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,19* | € 88,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,55* | € 89,65* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,92* | € 91,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 93,35* | € 114,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|