Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Vliesband Nyl/ Korund 6x 520mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VSM VSM Vliesband Nyl/ Korund 6x 520mm K240 Schleifband Vlies Nylon/Korund 6x520mm K240 VSM
Artikeldetailsicht VSM VSM Vliesband Nyl/ Korund 6x 520mm K240 Schleifband Vlies Nylon/Korund 6x520mm K240 VSM
Artikeldetailsicht VSM VSM Vliesband Nyl/ Korund 6x 520mm K240 Schleifband Vlies Nylon/Korund 6x520mm K240 VSM
Artikel-Nr.:
     223-8005674
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     752662
EAN/GTIN:
     4018875526620
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

VSM Vliesband Nyl/ Korund 6x 520mm K240

Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 6 x 520 mm

KV707T
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf flexiblem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
6 mm
Länge:
520 mm
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
Korund
Körnung:
240
Anwendung:
Für Stahl, Edelstahl, Lack und Grauguss
SB-Verpackt:
Nein
Beständigkeit:
Wasser- und emulsionsfest
Einsatzbereich:
Zum Schleifen
Trägermaterial:
Gewebe
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Lack:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Eignung für Weichholz:
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,1611*
€ 1,4211*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2179*
€ 1,5312*
4 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 1,158*
€ 1,668*
2 Tage
73
1
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,83*
Lager 223
73
1
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.