Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006076 Herst.-Nr.: 38621 EAN/GTIN: 4010995386214 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment-Fähnchenschlüssel TorqueFix-Key 3,5Nm Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key Ausführung: Mit ergonomischem Schlüsselgriff. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Das Öffnungsmoment liegt ca. 30 % über dem Anzugsmoment. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 3 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±6 % | Länge: | 68 mm | Herstellerartikelnummer: | 38621 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Voreingestellter Drehmomentschlüssel, schlitz-schraubendreher wiha, schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,33* | € 37,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,22* | € 38,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,26* | € 38,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,70* | € 38,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,28* | € 50,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|