Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006079 Herst.-Nr.: 38617 EAN/GTIN: 4010995386177 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment-Fähnchenschlüssel TorqueFix-Key 0,6Nm Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key Ausführung: Mit ergonomischem Schlüsselgriff. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Das Öffnungsmoment liegt ca. 30 % über dem Anzugsmoment. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 0,6 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±6 % | Länge: | 68 mm | Herstellerartikelnummer: | 38617 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Voreingestellter Drehmomentschlüssel, schlitz-schraubendreher wiha, schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,28* | € 37,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,04* | € 38,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,14* | € 38,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,53* | € 39,28* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,22* | € 50,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|