Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur Amsterdam PZ FS-E1400/42H/42HS 40-65mm F69 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur Amsterdam PZ FS-E1400/42H/42HS 40-65mm F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur Amsterdam PZ FS-E1400/42H/42HS 40-65mm F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur Amsterdam PZ FS-E1400/42H/42HS 40-65mm F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur Amsterdam PZ FS-E1400/42H/42HS 40-65mm F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur Amsterdam PZ FS-E1400/42H/42HS 40-65mm F69 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8006580
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721910
EAN/GTIN:
     4012789513967
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur Amsterdam PZ FS-E1400/42H/42HS 40-65mm F69 (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERT (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
  • Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Feuerschutz-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Gebrauchs-Kategorie:
4
Stiftstärke:
9 mm
Modell:
FS-E1400/42H/42HS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Amsterdam
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Griffrosette=Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosette=Stahl
Sertos®:
Sertos®
Vierkantmaß:
9 mm
Türdicke:
40-65 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,32*
€ 44,93*
3 Tage
70
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 36,09*
€ 45,26*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 38,41*
€ 47,57*
4 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,04*
€ 49,36*
Lager 223
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 46,73*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722509
ab € 43,70*
Ähnlich
Hoppe
10722525
ab € 50,88*
Ähnlich
Hoppe
10722269
ab € 44,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.