Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur PARIS PZ FS-E138F/42/42S PRV F69 9 45-65 mm 4-M4 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur PARIS PZ FS-E138F/42/42S PRV F69 9 45-65 mm 4-M4 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur PARIS PZ FS-E138F/42/42S PRV F69 9 45-65 mm 4-M4 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur PARIS PZ FS-E138F/42/42S PRV F69 9 45-65 mm 4-M4 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur PARIS PZ FS-E138F/42/42S PRV F69 9 45-65 mm 4-M4 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur PARIS PZ FS-E138F/42/42S PRV F69 9 45-65 mm 4-M4 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8006585
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722074
EAN/GTIN:
     4012789515091
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur

HOPPE Feuerschutzdrückergarnitur PARIS PZ FS-E138F/42/42S PRV F69 9 45-65 mm 4-M4 (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERT (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
  • Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Gebrauchs-Kategorie:
4
Stiftstärke:
9 mm
Modell:
FS-E138/42H/42HS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Paris
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Griffrosette=Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosette=Stahl
Sertos®:
Sertos®
Vierkantmaß:
9 mm
Türdicke:
40-65 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
143
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,53*
€ 45,63*
3 Tage
159
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 36,23*
€ 45,96*
2 Tage
195
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 38,23*
€ 47,86*
2 Tage
195
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 50,28*
Lager 223
6
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 46,02*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722824
ab € 50,23*
Ähnlich
Hoppe
10722808
ab € 42,60*
Ähnlich
Hoppe
10722091
ab € 41,75*
Ähnlich
Hoppe
10722841
ab € 51,37*
Ähnlich
Hoppe
10722365
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.