| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8006673 Herst.-Nr.: 2027010 EAN/GTIN: 4039321022473 |
| |
|
| | |
| CAB MEASUREMENT Werkstatt-Messschieber Digital 1500mm mit Feststeller, ohne Spitze Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. * Messstange aus Stahl. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 1500* mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Schnabellänge: | 200 mm | Lochmaßansatz: | 20 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 1000mm, taschen messschieber, taschen-messschieber digital |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,28* | € 1.006,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,86* | € 1.007,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 957,66* | € 1.034,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 994,37* | € 1.075,45* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.265,11* | € 1.355,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|