Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber
Artikel-Nr.:
     223-8006711
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     357294
EAN/GTIN:
     9004186688732
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil i.S. mit Positionszapfen 12x3mm silber

Unsere MACO Schließteile mit Positionszapfen in der Ausführung 12x3mm sind die perfekte Ergänzung für Ihre Türen und Fenster. Mit ihrer silbernen Farbe fügen sie sich harmonisch in jedes Design ein und sorgen gleichzeitig für einen zuverlässigen Verschluss.



Ein besonderes Highlight dieser Schließteile ist ihr innovativer Positionszapfen, der eine präzise und einfache Montage ermöglicht. Dank dieses Features können Sie das Schließteil mühelos anbringen, ohne dabei aufwendige Maßnahmen ergreifen zu müssen.



Ein weiterer Vorteil dieser hochwertigen Schließteile ist ihre ausgezeichnete Qualität. Sie wurden aus robustem Material gefertigt, um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sicherzustellen. Dadurch gewährleisten sie einen langfristig sicheren Halt Ihrer Türen oder Fenster.



Neben der einfachen Montage bieten diese Schließteile Ihnen außerdem ein Höchstmaß an Sicherheit. Durch ihren zuverlässigen Verschluss schützen sie Ihr Zuhause vor unbefugtem Zugriff und tragen somit zur Erhöhung Ihrer persönlichen Sicherheit bei.



Die silberne Farbgebung verleiht dem gesamten Raum zudem eine edle Optik und trägt dazu bei, dass Ihre Türen oder Fenster zum Blickfang werden. Durch die dezente Farbe fügen sich die Schließteile harmonisch in jedes Raumkonzept ein und lassen Ihre Einrichtung erstrahlen.



Kurz gesagt: Unsere MACO Schließteile mit Positionszapfen 12x3mm sind die ideale Wahl, wenn Sie eine hochwertige, langlebige und optisch ansprechende Lösung für Ihre Türen oder Fenster suchen. Dank ihrer einfachen Montage und ihrem zuverlässigen Verschluss bieten sie Ihnen Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieser Produkte!






Weitere Informationen:
Produktart:
Schließteil i.S.
Ausführung:
mit Positionszapfen
Abmessungen:
12x3mm
Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0441*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3341*
€ 1,58758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3141*
€ 1,56378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2641*
€ 1,50428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2541*
€ 1,49238
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0441*
€ 1,24248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.