Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-8006718
Hersteller:
     Dr. Hahn
Herst.-Nr.:
     K76290005
EAN/GTIN:
     4030779194118

DR. HAHN Haustürband KT-RN RAL 9465 silberfarbig

KT-RN - Rollenband für Kunststofftüren (Schräges Aufdeck – Flügelanbindung 4°-6°

Niedrigenergie und hohe Wärmedämmwerte sind die Stichworte, die Hersteller von Türen aus Kunststoffprofilen derzeit bei jedem Produktionsschritt begleiten. Energetisch optimierte Systemprofile mit mehreren Dichtebenen leisten einen Beitrag dazu, dass Kälte draußen und Heizenergie in der Wohnung bleibt. Dieser Entwicklung folgt das neue 3-teilige Hahn KT-RN, indem es die Dichtung immer unverletzt lässt und trotzdem die begehrte Optik eines schmalen Rollenbandes wahrt. Mit nur 22 mm Banddurchmesser gehört es zu den schlanksten Ausführungen des Marktes.



Stark und für alle gebräuchlichen Profile

Dabei trägt es je nach Profilsituation bis zu 140 kg. In den CE-Tests gemäß EN 1935:2002 erreichte das Türband die Klasse 14 und ist demnach für Türen mit sehr hoher Belastung ausgelegt. Das aus stranggepresstem Aluminium gefertigte Türband kommt beim Verarbeiter weitestgehend vormontiert an. Es ist ohne Veränderungen DIN links und DIN rechts verwendbar. Mit einer Variante bedient das KT-RN alle im Markt gebräuchlichen Profilausführungen mit einem rechtwinkligen Aufdeck von 16,5 bis 26,0 mm. Im gleichen Aufdeckbereich ermöglicht eine weitere Bandvariante mit einer speziell dafür entwickelten Flügelband-Kontur den Einsatz für Profilkombinationen mit einem winkligem Aufdeck zwischen 4° und 6°.

KT-RN - ROLLENBAND FÜR KUNSTSTOFFTÜREN
- CE-zertifiziert gemäß EN 1935:2002, Bandklasse 14
- lässt die Dichtung immer unverletzt
- 22 mm Banddurchmesser
- Auch nach der Verstellung entsteht kein Rollenversatz
- Öffnungswinkel bis zu 180°
- Türbänder sind weitestgehend vormontiert
- DIN links/DIN rechts verwendbar

MATERIAL: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
BEFESTIGUNGSART: Direktverschraubung in Rahmen und Flügel
AUSFÜHRUNGEN: Aufdeckbereich 16,5 – 26,0 mm
BELASTBARKEIT: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 140 kg
VERSTELLBARKEIT:
TÜRFLÜGEL IN 6 RICHTUNGEN VERSTELLBAR
Horizontalverstellung stufenlos +/- 3 mm stufenlos
Höhenverstellung stufenlos +/- 3mm stufenlos
Dichtungsandruckverstellung +/- 0,4 mm
ZERTIFIKATE: CE-zertifiziert nach EN 1935, Bandklasse 14 / SKG 2 Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.