DR. HAHN Haustürband KT-R Nut 16/3mm RAL 9016 weiss
KT-R (2-TEILIG) HAHN KT-R – MEHRWERT FÜR KUNSTSTOFFTÜREN
Der Trend im Türenbau zeigt in Richtung Rollenbänder. Mit dem Hahn KT-R erhält die Kunststofftür Form und Funktionalität, die sie optisch weiter aufwertet. Das Türband ist dreidimensional verstellbar und zeigt auch bei extremer Verstellung keinen Versatz der Bandrollen. In allen RAL-Farben verfügbar, verbindet es sich harmonisch mit dem Profil oder wird ganz gezielt zum Design-Element. Ein lichter Durchgang von 100% gewährleistet, das auch zum Beispiel in Krankenhäusern, für rollstuhlgeeignete Zugänge und überall, wo breite Ladung bewegt wird, ein Hahn KT-R die formschöne Wahl ist.
ROLLENBAND FÜR KUNSTSTOFFTÜREN
- CE-zertifiziert gemäß EN 1935:2002, Bandklasse 12
- Auch nach der Verstellung entsteht kein Rollenversatz
- Öffnungswinkel bis zu 180°
- Kunststoffkappe verdeckt Höhenverstellung
- Türbänder sind weitestgehend vormontiert
- DIN links/DIN rechts verwendbar
MATERIAL: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
BEFESTIGUNGSART: Direktverschraubung in Rahmen und Flügel, optional mit Hahn Stufenschraube
BELASTBARKEIT: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 120 kg
VERSTELLBARKEIT: Eingehängter Türflügel in 5 Richtungen verstellbar: Horizontalverstellung: stufenlos ± 3 mm (Verstellweg kann je nach Einbausituation geringer ausfallen) Vertikalverstellung: stufenlos + 3 mm, - 1 mm Dichtungsandruckverstellung: + 0,5 mm
ZERTIFIKATE: CE-zertifiziert nach EN 1935:2002 Bandklasse 12, SKG 2 Sterne