Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar
Artikel-Nr.:
     223-8007113
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     259953
EAN/GTIN:
     4003720595845
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh-kipp-getriebe roto
dreh kipp getriebe

ROTO DK-Getriebe konstant 2090 mit V-Zapfen D25 FFH 2001-2200 mm abschließbar

Drehkipp-Getriebe Sicherheit konstant abschließbar

- Dornmaß: 25 mm

- Oberfläche: matt-silber

- Griffhöhe: 1000 mm

- Flügelfalzhöhe: 2001-2200 mm

- Länge 2090 mm

- Schließzapfenanzahl: 4 V-Zapfen (höhen-und anpressdruckverstellbarer Sicherheits-Pilzzapfen
Weitere Informationen:
Anzahl Schließzapfen:
4
FFH [mm]:
2.001 2.200
Griffhöhe konstant [mm]:
1000
Typ Schließzapfen:
V-Zapfen
Schnäpper:
Ja
Niveauschaltsperre:
Ja
Oberfläche:
Roto Sil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.