Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Schnäpper FT 50, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 50, 16 mm
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 50, 16 mm
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 50, 16 mm
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 50, 16 mm
Artikel-Nr.:
     223-8008162
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     17464
EAN/GTIN:
     4106030174646
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff

GEZE Schnäpper FT 50, 16 mm

Rahmenteil/Schließblech 63 mm x 16 mm x 9 mm. Flügelteil 35 mm x 16 mm x 32 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Balkontürschnäpper
Farbton:
silberfarbig
Material:
Stahl
Montageart:
Flügelteil
Ausführung:
verstellbar
Oberfläche:
verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Drehkipp
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Breite Grundplatte:
16 mm
Länge Grundplatte:
35 mm
Schließblechbreite:
16 mm
Schließblechlänge:
31 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 29,33*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 21,40*
€ 29,38*
2 Tage
51
€ 5,90*
ab € 30,42*
€ 41,02*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.