| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008406 Herst.-Nr.: F75.050.PL EAN/GTIN: 4021885080396 |
|
|
| | |
| BS ROLLEN Kunststoff Doppelrolle mit Platte 50mm/40kg/BH:64mm - Befestigungen=Anschraubplatte
- Farbe schwarz RAL 9005
Weitere Informationen: | | Basis: | Doppelrolle | Bauhöhe: | 64 mm | Tragkraft: | 50 kg | Ausführung: | Lenkrolle | Lauffläche: | harte Lauffläche | Modellnummer: | F75 | Einsatzbereich: | Möbel | Farbe Gehäuse: | schwarz | Plattengröße: | 42x42 mm | Raddurchmesser: | 50 mm | Befestigungsart: | mit Platte | Farbe Lauffläche: | schwarz | Material Gehäuse: | Kunststoff | Befestigungssystem: | ohne Feststeller | Material Lauffläche: | Kunststoff | Schraublochdurchmesser: | 5 mm | Schraublochentfernung 1: | 32x32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,73* | € 1,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,15* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|