| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008504 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006676046898 |
| |
|
| | |
| ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm, silberfarbig Nr.10105-0350mm (5121) (Ve20) Träger 10100 • Für Schiene 10000 • 2 Einhängehaken • Tragkraft 65 kg pro Träger Weitere Informationen: | | Basis: | Träger | Farbe: | grau | Tiefe: | 350 mm | Farbton: | weißaluminium | Rastung: | 50 mm | Material: | Stahl | Ausführung: | für Wandschiene | Befestigungsart: | zum Einhängen | Anzahl Einhängehaken: | 2 St. | Tragkraft pro Träger: | 60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,93* | € 1,24* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,94* | € 1,25* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,01* | € 1,35* | | | | | 27 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,37* | | | | Lager 223 | | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,42* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|