| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008509 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006676027170 |
| |
|
| | |
| ELEMENT SYSTEM Element-U-Tragarm, silberfarbig Nr.10201-0220mm (3101) (Ve20) U-Träger 10201 • Für Schiene 10001 • 170 mm, 50 kg Tragkraft pro Träger • 220–470 mm, 55 kg Tragkraft pro Träger Weitere Informationen: | | Basis: | U-Träger | Farbe: | grau | Tiefe: | 220 mm | Farbton: | weißaluminium | Rastung: | 50 mm | Material: | Stahl | Ausführung: | für Wandschiene | Befestigungsart: | zum Einhängen | Tragkraft pro Träger: | 55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,45* | ab € 1,31* | € 1,80* | | | | | 27 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,29* | € 1,94* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 1,47* | € 2,07* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 7,99* | ab € 1,70* | € 2,31* | | | | Lager 223 | | | | 20 | | € 8,50* | ab € 1,95* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|