Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panik-Treibriegelschloss, Dornmass 65mm, Stulp 24M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Treibriegelschloss, Dornmass 65mm, Stulp 24M
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Treibriegelschloss, Dornmass 65mm, Stulp 24M
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Treibriegelschloss, Dornmass 65mm, Stulp 24M
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Treibriegelschloss, Dornmass 65mm, Stulp 24M
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Treibriegelschloss, Dornmass 65mm, Stulp 24M
Artikel-Nr.:
     223-8008830
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B21890001
EAN/GTIN:
     4015540546501
Suchbegriffe:
Treibriegelschloss
treibriegelschloss bks
treibriegelschloss

BKS Panik-Treibriegelschloss, Dornmass 65mm, Stulp 24M

Panik-Treibriegelschloss B 2189 für zweiflügelige Türen - Standflügel
• Nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
• In Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
• Geschlossener verzinkter Schlosskasten
• Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6)
• Nuss und Zylinderlochung; mit Stahl-Späneschutzbuchse
• Nuss 9 mm Vierkant; Hinterdornmaß 33 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl; abgerundet

Funktionsbeschreibung
Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist außerdem gewährleistet.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
24 mm
L/R:
Ls
Oberfläche Stulp:
Edelstahl Rostfrei
Bezeichnung:
Treibriegelschloss
Ausführung:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.