BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Links
Panik-Einsteckschloss B 1820 PZ
für einflügelige Türen mit Umschaltfunktion B
• Nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
• In Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
• Verzinkter Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube
• Spezialnuss mit 9 mm Vierkant, verstärkte Nusslagerung
• Falle aus Stahl, vernickelter Stahlriegel mit 14 mm-Riegelausschluss, 1-tourig
• Hinterdornmaß 15 mm
• Entfernung 92 mm
• Stulp 24 mm aus nicht rostendem Stahl, kantig
Funktionsbeschreibung
Umschaltfunktion B
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb" eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.
Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.