Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Rechts
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Rechts
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Rechts
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Rechts
Artikeldetailsicht BKS BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Rechts
Artikel-Nr.:
     223-8008841
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18200-02-R-8
EAN/GTIN:
     4015540742453
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BKS Panikschloß 1820F24 - 1-flg. - Funktion B 40/92/9 - Nirosta - Rechts

Panik-Einsteckschloss B 1820 PZ
für einflügelige Türen mit Umschaltfunktion B
• Nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
• In Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
• Verzinkter Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube
• Spezialnuss mit 9 mm Vierkant, verstärkte Nusslagerung
• Falle aus Stahl, vernickelter Stahlriegel mit 14 mm-Riegelausschluss, 1-tourig
• Hinterdornmaß 15 mm
• Entfernung 92 mm
• Stulp 24 mm aus nicht rostendem Stahl, kantig

Funktionsbeschreibung
Umschaltfunktion B
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb" eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Stulp:
24 mm
L/R:
Rs
Bezeichnung:
Einsteckschloss
Ausführung:
Einsteckschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.