Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden
Artikel-Nr.:
     223-8009095
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003318436390
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder

ABUS Profilzylinder Wendeschlüsselsystem EC550 Größe 30-60 3Schlüssel verschieden

Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen.

Der Türzylinder ABUS EC550 vereint Sicherheit mit Komfort: Zum einen erschweren gehärtete Stahlstifte im Zylinder eine Manipulation durch Anbohren, zum anderen sorgen Wendeschlüssel mit Bohrmulden für hohen Bedienkomfort beim Schließen des Zylinders. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt.

- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) - SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte - Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand - 8 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen - Bohrmulden - / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr) - inkl. 3 kodifizierte Schlüssel - ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Weitere Informationen:
Anbohrschutz:
Yes
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
drei Schlüssel inklusive
Ausführung:
Wendeschlüssel
Code-Karte:
No
Einbruchhemmung:
RC2
Ersatzschlüssel:
45958.000
Feuerschutz:
Yes
Freilauf:
Nein
Färbung:
Nickel pearl
Mehrschlüssel:
43495.000
Not- und Gefahrenfunktion:
Yes
Rohling:
43752.000
Schlagschutz:
No
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Wendeschlüssel:
Ja
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderlänge:
30/60 MMT
gleichschließend kombinierbar:
No
inkl. Sicherungskarte:
No
links:
30.000 MMT
rechts:
60.000 MMT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 32,41*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 25,46*
€ 34,19*
10 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 34,22*
1
€ 4,90*
ab € 33,80*
€ 44,69*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.