| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009239 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015354087375 |
| |
|
| | |
| FSB Ramentürdrückergarnitur 06 7816 PZ 92mm, 8mm Stift, Edelstahl (Drückerpaar) Rahmentür Drückergarnitur 06 7816 Türbeschlag, Türtechnik • Drücker festdrehbar gelagert • Schilder mit Stütznocken • Verdeckte Befestigung • Vierkant 8 mm • Entfernung 92 mm • Ohne Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Form: | oval | Basis: | Drückergarnitur | Breite: | 35 mm | Länge: | 245 mm | Farbton: | edelstahl | Lochung: | Profilzylinder gelocht | Türart: | Außentüren | Lagerung: | Gleitlager | Material: | Edelstahl | Vierkant: | 8 mm | Abdeckung: | Langschild | Entfernung: | 92 mm | Oberfläche: | fein matt | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Drückerform: | gekröpft | Modellnummer: | 7816 | Drückerhöhe: | 66 mm | Schildstärke: | 10 mm | Türwerkstoff: | Holz | Drückerlänge: | 156 mm | Einsatzbereich: | Profiltür | Befestigungsart: | verdeckt verschraubt | Anschlagrichtung: | Drücker rechts/links verwendbar | Türstärke max.: | 57 mm | Türstärke min.: | 48 mm | Befestigungssystem: | Stiftverbindung | Befestigungstechnik: | mit Stütznocken | Drückerbefestigung: | Stabilstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,08* | € 162,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,29* | € 163,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,38* | € 163,47* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,50* | € 165,27* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,36* | € 173,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|