Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürknopf 07 0854 8mm, Drehbar, Ovale Rosette, unsichtb. Bef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf 07 0854 8mm, Drehbar, Ovale Rosette, unsichtb. Bef.
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf 07 0854 8mm, Drehbar, Ovale Rosette, unsichtb. Bef.
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf 07 0854 8mm, Drehbar, Ovale Rosette, unsichtb. Bef.
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürknopf 07 0854 8mm, Drehbar, Ovale Rosette, unsichtb. Bef.
Artikel-Nr.:
     223-8009350
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354125299
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

FSB Rahmentürknopf 07 0854 8mm, Drehbar, Ovale Rosette, unsichtb. Bef.

Knopf/-drückerlochteil 07 0854 auf Rosette

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Rahmentüren
• Verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Basis:
Knopf
Breite:
32.5 mm
Länge:
70 mm
Farbton:
edelstahl
Türart:
Rahmentüren
Lagerung:
Ausgleichslager®
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
auf Rosette
Knopfform:
rund
Knopfhöhe:
68 mm
Montageart:
einseitige Montage
Knopfbreite:
99 mm
Oberfläche:
fein matt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
854
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Profiltür
Form Abdeckung:
oval
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Knopfbefestigung:
Stabilstift
Stärke Abdeckung:
14 mm
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 87,58*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 107,34*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 86,07*
€ 107,67*
€ 4,90*
ab € 85,35*
€ 109,58*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 94,16*
€ 117,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.