Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Standflügeldrücker 06 1146 9mm, ovale Rosette, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Standflügeldrücker 06 1146 9mm, ovale Rosette, Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Standflügeldrücker 06 1146 9mm, ovale Rosette, Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Standflügeldrücker 06 1146 9mm, ovale Rosette, Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Standflügeldrücker 06 1146 9mm, ovale Rosette, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8009535
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354402680
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

FSB Standflügeldrücker 06 1146 9mm, ovale Rosette, Edelstahl

Feuerschutz-Drückerlochteil 06 1146 auf Rosette
• Geprüft nach DIN 18273 (Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren)
• Mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179
• Geprüft nach DIN EN 1906: 47-D140A (Kategorie 4, Objektgarnitur)
• Drücker festdrehbar gelagert
• Hochhaltemechanismus (HHM): Standard mit HHM, Standflügelversion ohne HHM
• Verdeckte Befestigung (M5 Senkschrauben)
• Vierkant 9 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Form:
oval
Norm:
DIN 18273
Basis:
Drücker-Halbgarnitur
Breite:
32.5 mm
Länge:
70 mm
Farbton:
edelstahl
Türart:
Rahmentüren
Lagerung:
Ausgleichslager®
Material:
Edelstahl
Vierkant:
9 mm
Abdeckung:
ohne Schlüsselrosette
Zulassung:
für Feuerschutz
Oberfläche:
fein matt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
gekröpft
Modellnummer:
1146
Drückerhöhe:
70 mm
Türwerkstoff:
Aluminium
Benutzerklasse:
Klasse 4
Drückerlänge:
155 mm
Einsatzbereich:
Feuerhemmend
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Stärke Abdeckung:
14 mm
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Drückerbefestigung:
Stabilstift
Drückerdurchmesser:
20 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 61,81*
€ 79,52*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 61,84*
€ 79,56*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 63,02*
€ 81,02*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 82,34*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 64,10*
€ 82,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.