Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Stoßgriff 61 6187 A=150mm 146x190mm, eckig, F69 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 61 6187 A=150mm 146x190mm, eckig, F69 matt
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 61 6187 A=150mm 146x190mm, eckig, F69 matt
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 61 6187 A=150mm 146x190mm, eckig, F69 matt
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 61 6187 A=150mm 146x190mm, eckig, F69 matt
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 61 6187 A=150mm 146x190mm, eckig, F69 matt
Artikel-Nr.:
     223-8009560
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354445069
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff edelstahl fsb

FSB Stoßgriff 61 6187 A=150mm 146x190mm, eckig, F69 matt

Stoßgriff 61 6187

**Lieferung erfolgt ohne Befestigungssystem, diese ist im Shop separat zu bestellen**

• Eckiger, offener Griff 146 x 190 mm
• Stützen aus Aluminium, silbergrau
• Befestigung M8
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Basis:
Stoßgriff
Farbton:
edelstahl
Stütze:
schräg
Material:
Edelstahl
Grifftiefe:
64 mm
Griffbreite:
146 mm
Oberfläche:
fein matt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
6187
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Modellbezeichnung:
S-Flat offen
Befestigungsabstand:
150 mm
Oberfläche Stütze:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff edelstahl, haustürgriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 118,63*
€ 147,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 151,76*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 155,10*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 127,88*
€ 155,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,19*
€ 158,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.