| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8009750 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789282115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE Panikdrückergarnitur Paris FS-K138/353K/72mm PZ/TS 40-66mm F9005 (Drückerpaar) HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Antipanik-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: - geprüft nach DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179 und geprüft nach DIN EN 1906: 37-B140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 9x55 mm D5,2 + 9x55 mm M5 | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Feuerschutz-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Kurzschild-Garnitur | Farbe: | F9005 tiefschwarz | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 9 mm | Modell: | FS-K138/353K | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Paris | Werkstoff: | Kunststoff | Lochung: | Profilzylinder | Lochungsabstand: | 72 mm | Werkstoff Unterteil: | Stahl | Vierkantmaß: | 9 mm | Türdicke: | 40-65 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe türgriff kunststoff, bad kurzschild, hoppe kurzschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 11,84* | € 18,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,23* | € 18,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 13,21* | € 18,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,94* | € 19,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,34* | € 20,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|