| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009756 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789313000 |
| |
|
| | |
| HOPPE Stoßgriff E5110 A=300mm 30 x 300 mm F69 verkröpft HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form: - Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
Weitere Informationen: | | Befestigung: | BS-1102 (für einseitige Befestigung bzw. für Bügelgriffe mit einem Ø von 25, 30 o. 34 mm) | Produkttyp: | Bügelgriff | Ausführung: | Verkröpfte Form | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Stichmaß: | 300 mm | Modell: | E5110 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Bügelgriff | Produktlinie: | duraplus ® | Werkstoff: | Edelstahl | Durchmesser/Querschnitt: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,81* | € 74,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,84* | € 74,62* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,96* | € 75,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 59,12* | € 76,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,52* | € 79,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|