Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zmmertürlangschild 202SP RW 202SP/78mm WC F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zmmertürlangschild 202SP RW 202SP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zmmertürlangschild 202SP RW 202SP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zmmertürlangschild 202SP RW 202SP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zmmertürlangschild 202SP RW 202SP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zmmertürlangschild 202SP RW 202SP/78mm WC F1
Artikel-Nr.:
     223-8009770
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789384765
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

HOPPE Zmmertürlangschild 202SP RW 202SP/78mm WC F1

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiß-Scheibe für Bad/WC-Türen:

  • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  • Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Langschild-Paar
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Modell:
202SP
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schild
Produktlinie:
duranorm ®
Serie:
beta
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Schlitzkopf mit rot/weiß-Scheibe/Olive
Lochungsabstand:
78 mm
Türdicke:
40 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,49*
ab € 11,61*
€ 17,55*
3 Tage
81
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,69*
€ 17,86*
Lager 223
81
pro Paar
€ 8,50*
ab € 12,46*
€ 17,95*
pro Paar
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 18,54*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 13,38*
€ 18,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,61*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,93*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,94*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,77*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,75*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,27*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,41*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,43*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,89*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,97*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.