Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8009816
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3289751
EAN/GTIN:
     4012789523799
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS/TS 37-42mm PZ F69 (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E150Z/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Bonn
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 20,78*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 14,97*
€ 20,93*
14 Tage
14
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 22,11*
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 22,40*
6 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.