Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Zusatzschloß Türsperre 80 mm Dorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFV Zusatzschloß Türsperre 80 mm Dorn
Artikel-Nr.:
     223-8011130
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569191357

KFV Zusatzschloß Türsperre 80 mm Dorn

Türspaltsicherung T2
für AS 23xx, 25xx und 26xx

Türbeschlag, Türtechnik
? Für Varianten mit C-Maß größer oder gleich 605 mm mit der Lochgruppe ?T0?
? Die Türspaltsicherung wird von innen über die Olive ver- bzw. entriegelt, von außen erfolgt die Ver- bzw Entriegelung durch Schlüsselbetätigung |

Einzelschließbleche


Flexibel, gut und günstig.


einfach in der Montage, flexibel und kostengünstig

cleveres Modulsystem: nur ein Schließblech für die verschiedenen Verriegelungsausführungen

Hauptschloss: Andruckregulierung der Hauptschlossfalle über ein AT-Stück

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich

Zusatzkästen: perfekter Toleranzausgleich mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

profilierte Endkappen für die leichte Positionierung und eine schöne Optik


Auch mit den Rahmenteilen profitieren Sie einfach mehrfach


Beim umfassenden KFV Rahmenteil-Sortiment gehört nicht nur jedes Schloss und jede Mehrfachverriegelung, sondern auch jedes Rahmenteil zu einem modularen Systemkonzept – mit frei kombinierbaren Produktfamilien, cleveren Rastermaßen und echten Innovationen. Das sorgt mit wenigen Bauteilausführungen und ohne Sonderrahmenteile für maximale Lösungsvielfalt, einfache Arbeitsschritte und eine minimale Lagerhaltung.


Innovative Andruckregulierung: optimaler Anpressdruck, bester Toleranzausgleich.

Die exzentrische Andruckregulierung ist mit ihrem einzigartigen Einstellbereich von +/- 2,5 mm bei geringerer Einbautiefe die beste auf dem Markt. Das erleichtert die Montage und bringt einen sehr hohen Anpressdruck zum Schutz gegen Windzug und Schlagregen. Eine Ausführung, zahlreiche Möglichkeiten: Unsere Rahmenteile mit Andruckregulierung sind mit allen Mehrfachverriegelungstypen mit Rundbolzen, Haken (6 mm / 8 mm) oder Rundbolzen-SchwenkhakenKombination verwendbar.



Weitere Informationen:
Dornmaß:
80 mm
Bezeichnung:
Zusatzschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.