Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Winkelschließblech 15-503 E / Rs - hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Winkelschließblech 15-503 E / Rs - hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Winkelschließblech 15-503 E / Rs - hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Winkelschließblech 15-503 E / Rs - hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8011139
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569191616
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

KFV Winkelschließblech 15-503 E / Rs - hell verzinkt

Winkelschließblech 15-503E

Türbeschlag, Türtechnik
• Fallen- und Riegelschließblech mit Austauschstück 115-16
• Für Holztüren mit 4 mm Falzluft
• Abmessung 250 x 15 x 25 mm, rund
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelschließblech
Farbton:
hell
Türart:
Haustür
Achsmaß:
10 mm
Falzluft:
4 mm
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit Lochung für E-Öffner
Ausführung:
mit verstellbarem Austauschstück
Oberfläche:
hell verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Vorgerichtet:
für Standardanwendungen
Einsatzbereich:
Türrahmen
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Rahmenwerkstoff:
Holz
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türflügelanzahl:
einflügelig
Schließblechtiefe:
15 mm
Schließblechbreite:
25 mm
Schließblechlänge:
250 mm
Schließblechstärke:
3 mm
Schließblechausführung:
rund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 14,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,75*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 10,55*
€ 14,79*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,62*
€ 14,89*
1
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.