Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Schließblech 3692-01-20 hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließblech 3692-01-20 hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließblech 3692-01-20 hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Schließblech 3692-01-20 hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8011149
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569191845
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

KFV Schließblech 3692-01-20 hell verzinkt

Schließkasten 3692-01-20
für Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombination

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Wannenausfräsung
• Für Holztüren mit 7/8 x 4 mm Falzluft
• DIN Ls und Rs verwendbar
• Andruck regulierbar
• Mit seitlichen Anschraublöchern
• Einbautiefe 14,5 mm
• Abmessung: 138 x 20 x 8,5 mm, rund
Weitere Informationen:
Basis:
Schließkasten
Farbton:
hell
Türart:
Abschlusstür
Falzluft:
4 mm
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit Fallenausschnitt
Ausführung:
für Wannenfräsung
Oberfläche:
hell verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Vorgerichtet:
für Standardanwendungen
Einsatzbereich:
Türrahmen
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Rahmenwerkstoff:
Holz
Türausprägung:
Türe stumpf
Türflügelanzahl:
einflügelig
Schließblechbreite:
20 mm
Schließblechlänge:
138 mm
Schließblechstärke:
3 mm
Schließblechausführung:
kantig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 10,26*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 7,50*
€ 10,63*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 10,65*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 10,79*
1
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.