| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8011854 Herst.-Nr.: 604702 EAN/GTIN: 4041518167942 |
| |
|
| | |
| HELM Laufschiene Nr. 60, EV 1 eloxiert 1700 mm seitlich (Führungsschiene) Laufschiene 60 Türbeschlag, Türtechnik • Für Wandmontage, seitlich gebohrt • Geringe Bauhöhe in Verbindung mit den Blenden für Holz oder Glas Weitere Informationen: | | Basis: | Laufprofil | Farbton: | silberfarbig | Lochung: | seitlich gebohrt | Türart: | Schiebetür | Material: | Aluminium | Montageart: | Wandbefestigung | Oberfläche: | eloxiert | Modellnummer: | Nr.60 | Türwerkstoff: | Holz | Einsatzbereich: | Objekttür | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Laufprofilhöhe: | 33.3 mm | Laufprofilbreite: | 31 mm | Laufprofillänge: | 1700 mm | Türflügelanzahl: | einflügelig | Flügelbreite max.: | 900 mm | Flügelbreite min.: | 710 mm | Flügelgewicht max.: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 24,08* | € 32,5813* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 25,03* | € 32,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,30* | € 37,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,73* | € 37,53* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 35,84* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|