| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8011855 Herst.-Nr.: 604703 EAN/GTIN: 4041518167959 |
| |
|
| | |
| HELM Laufschiene Nr. 60, EV 1 eloxiert 2100 mm seitlich (Führungsschiene) Laufschiene 60 Türbeschlag, Türtechnik • Für Wandmontage, seitlich gebohrt • Geringe Bauhöhe in Verbindung mit den Blenden für Holz oder Glas Weitere Informationen: | | Basis: | Laufprofil | Farbton: | silberfarbig | Lochung: | seitlich gebohrt | Türart: | Schiebetür | Material: | Aluminium | Montageart: | Wandbefestigung | Oberfläche: | eloxiert | Modellnummer: | Nr.60 | Türwerkstoff: | Holz | Einsatzbereich: | Objekttür | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Laufprofilhöhe: | 33.3 mm | Laufprofilbreite: | 31 mm | Laufprofillänge: | 2100 mm | Türflügelanzahl: | einflügelig | Flügelbreite max.: | 1100 mm | Flügelbreite min.: | 910 mm | Flügelgewicht max.: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 29,62* | € 40,1387* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,47* | € 43,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,42* | € 48,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,44* | € 48,53* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 43,89* | € 57,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|