Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOS Trikotputzlappen weiß 10kg TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Trikotputzlappen weiß 10kg TW
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Trikotputzlappen weiß 10kg TW
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Trikotputzlappen weiß 10kg TW
Artikel-Nr.:
     223-8016995
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816840931
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
reinigungslappen baumwolle

ELOS Trikotputzlappen weiß 10kg TW

Trikotputzlappen, weiß

• Reißfest, nassfest, weich und saugstark
• Gute Poliereigenschaften
• Putzlappen der Sorte WT1 (reinweiß Trikot)
• Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
• Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren glatter Oberflächen
• Streng nach DIN 61650 sortiert
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 61650 Putzlappen aus Lumpenstücken
Farbe:
weiß
Branche:
alle Industrien
Farbton:
reinweiß
Gewicht:
10 kg
Material:
Baumwolle (CO)
Reißfest:
Ja
Ohne Ösen:
Ja
fusselfrei:
Ja
Ausfärbend:
Nein
Ohne Knöpfe:
Ja
Einsatzbereich:
Teilereinigung
Saugfähigkeit:
sehr saugfähig
Ohne Reißverschlüsse:
Ja
Weitere Suchbegriffe: putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.